81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型
RoHS
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-181 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-186 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3529 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷

材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3535 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5838 長さ(mm)40 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
879 税込967
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3305 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様自在車 材質(本体)スチール 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 適合キャップJB-108 表面抵抗値(Ω)107~108 特性静電気防止 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3293 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3299 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,288 税込2,517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)