こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-175
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)220
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)75℃
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター
材質(車輪)ポリウレタン
荷重種別重荷重
硬度(タイヤ)ショアA75℃
ベアリングボールベアリング
取付穴(mm)11
ストッパーなし
耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
特性耐衝撃・耐衝突
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター
材質(車輪)ポリウレタン
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50
硬度(タイヤ)ショアA75℃
キャスター(mm)(偏心自在)70
ベアリングボールベアリング
取付穴(mm)11
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
特性耐衝撃・耐衝突
取付け高さ(cm)245
1台
¥56,980
税込¥62,678
19日以内出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-1
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-4
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無
エスコ品番EA986HP-175
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-5
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
耐荷重(kg)500
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-14
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)6.9
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
耐荷重(kg)800
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番123-5588
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
偏心(mm)70
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥49,980
税込¥54,978
48日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番123-5595
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
偏心(mm)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)50
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ自在式
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)137×105
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
材質(車輪)弾性ゴム
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式
表面処理光沢亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)ウレタン・スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)137×105
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)137×105
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
車輪幅(mm)50
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)105
取付座B(mm)105
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式
車輪幅(mm)50
表面処理青色亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)105
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KM-160
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)16.5
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)20
全高(mm)245
ベアリングボールベアリング
張力(kg)570(スプリング)
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)60
初張力(N)75
スプリング長(mm)25
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
材質(車輪)弾性ゴム
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)137×115
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ