クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き
用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車
仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付き
トラスコ品番253-7831
材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)
質量(g)170
車輪幅(mm)20
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)6
取付座A(mm)52
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)40
取付座B(mm)32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード