133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,088 税込2,297
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




1個
999 税込1,099
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム車 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2894 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ベアリングダブルベアリング 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
999 税込1,099
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2967 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)350 許容荷重(daN)35 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5030 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ストッパーあり ねじTM12
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

220E-MC125 220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.499E-MC125 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)103 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)148 偏芯E(mm)39 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
翌日出荷

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2896 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 ストッパーあり 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)36 旋回半径R(mm)99 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)