商品豆知識
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状自在キャスター
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LM-75
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-12
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)0.25
車輪幅(mm)33
全高(mm)73
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-11
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)37
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様自在ブレーキ無
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.8
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-12
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様自在ブレーキ無
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-1
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)38
全高(mm)168
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)38
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン車
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9953
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在
型式自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在車S
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)65
軸径T(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ