2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581
1台
13,980 税込15,378
当日出荷