ねじ径先端/W26山20
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじ先端:W26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじD:W30山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)190
寸法C(mm)45.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
伸縮範囲(mm)215~325
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)14.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじW26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
横自在水栓の付け替え用パイプです。
泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)用。白キャップ。
付属品白キャップ
パイプ外径(Φmm)16
ねじ径先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
先端径(Φmm)17.5
パイプ外径(Φmm)13
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)約175
耐荷重(kg)約1.0
仕上黒色塗装
適合径(Φmm)直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチ移動キャスター付き作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー無し4個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチ移動キャスター付き作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)900
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)塩ビシート
キャスター種類自在ストッパー無し4個
均等耐荷重(kg)300(固定時)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)17.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
関連キーワード