「自在パイプ 16mm」の検索結果
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
ねじ径先端/W26山20
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじ先端:W26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじW26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじ径整流キャップ部/W22山20
適合TOTOジョイシリーズ用
種別袋ナット式
タイプ整流タイプ
取付外径(Φmm)16
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
長さ(mm)260
付属品整流キャップ付き
適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)
パイプ長(mm)260
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(パイプ)黄銅
長さ(mm)210~330
パイプ長(mm)210~330
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ径先端/W22山20
種別袋ナット式
接続ねじ先端:W22山20
取付外径(Φmm)16
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番166-7491
材質黄銅
長さ(mm)300
取付ねじW26山20
ねじサイズW26山20
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ径先端/W22山20
種別袋ナット式
取付ねじ先端/W22山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
取付外径(Φmm)16
タイプ角型・整流タイプ
パイプ形状Sパイプ
ねじ径先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
長さ(mm)300
仕様整流キャップ付
取付外径(Φmm)16
パイプ長(mm)300
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-43
ステム長(mm)40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-40
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじ径整流キャップ部/W22山20
適合TOTOファミリーシリーズ専用
種別袋ナット式
タイプハイグレード整流タイプ
取付外径(Φmm)16
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
自在スパウト ナット式
用途整流キャップ付き
寸法(mm)170
取付外径(Φmm)16
パイプ長(mm)170
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自在スパウト ナット式
用途整流キャップ付き
寸法(mm)68
取付外径(Φmm)16
パイプ長(mm)68
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-49
ステム長(mm)40
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-46
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
1
2
次へ