フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
掛ける・吊るすの自在フック。
材質(本体)PP被膜鉄線(キャップ)ポリエチレン
外形寸法(cm)約8×4×高さ0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥249
税込¥274
5日以内出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。
付属品自在フック、充電用USBケーブル
トラスコ品番630-4261
質量(g)230
電源(V)DC5
全光束(Lm)500
光源LED(COB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365
充電時間(時間)6
照射角145°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。
付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)
トラスコ品番630-4241
質量(g)230
電源(V)AC100
全光束(Lm)500
光源LED(COB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365
充電時間(時間)6
照射角145°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)260
横(mm)95
材質(カバー)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等
高さ(mm)260
質量(g)3120
包装形態ドラム巻き
縦(mm)120
横(mm)260
材質(カバー)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
こんなお得な商品も!

チェーン&ロープフック カラーコーン用
モノタロウ
¥749
税込¥824
70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
トラスコ品番854-7523
材質EPDM
厚さ(mm)10
内径(Φmm)75
外径(Φmm)160
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード