耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。
開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護
長さ(mm)253
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロン
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード