731件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び13 仕様パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在蛇口ホース
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm)300 質量(g)80 材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂 ブルー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クーラントホースキット モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 ノズル接続径G1/8 材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックシールドキット モノタロウ 動画あり
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。 材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール 寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5 質量(g)520 マグネット部寸法(mm)65Φ ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.3 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!。手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クーラントホース モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在ミストホース
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。 ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途散水・園芸用 材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂 質量(kg)0.6 ライムグリーン 寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7 取扱説明書(1.46MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ホワイト 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 長さ(m)30
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バンド幅(mm)11 材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール トラスコ品番855-6224 セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個 質量(kg)1 長さ(m)10 締付トルク(N・m)4.5
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

バンド幅(mm)11 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6228 セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個 質量(kg)1 長さ(m)10 締付トルク(N・m)4.5
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

材質スクリュー:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6227 セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個 質量(g)280 締付トルク(N・m)4.5
1セット(25個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(25個)
2,898 税込3,188
当日出荷

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1箱(25箱)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 トラスコ品番195-0917 材質/仕上スチール 質量(g)1990 アズワン品番64-8519-23
1丁
46,980 税込51,678
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-31 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm) バンド幅(nm)12.7
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 ボルト頭部形状6角(8.0mm) 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース 使用流体 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在ミストホース
霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウン。ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
用途ガーデンミスト、熱中症対策 材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABS ライムグリーン 質量(g)150 適合ホース内径(Φmm)12~15まで 寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60 ロープ仕様伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)