21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 仕様自在ムッフ付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-775-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644 税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm)130 開口寸法(mm)最大23 適用支柱径(mm)6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
翌々日出荷




自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金 寸法(mm)210×70×27 締付範囲(mm)7~60 アズワン品番4-3689-01 適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
2,180 税込2,398
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)(最大)19 アズワン品番1-7494-11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

アズワンムッフ
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ 適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23 アズワン品番1-7494-13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個 材質(本体)ステンレス(SCS13) 材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング 適合ロッド径(Φmm)9~19
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm 使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)