222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ 付属品タッピンねじ4本付
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車内の内張り間を極細2mmラインで自在にドレスアップできる、レッドカラーでスタイリッシュなインテリア用モールです。 T型形状なので、内張り隙間に差し込むだけでカンタンに取り付けができます。
レッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6 × 2 × 4000
1個
899 税込989
当日出荷


1セット(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八光電機製作所ケーブル配線カバー
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー 長さ(m)100
1セット(100m×3巻)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管は継手なしで配管できます。
タイプベース付 寸法L(mm)70
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと自在曲ガリの段差調整に使用します。
適合(自在曲ガリ)RMPMF-20M 厚さ(mm)5
1個
209 税込230
翌々日出荷

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。 付属品専用カン5個 幅(mm)25 長さ(m)3 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパンモールセット
好きな形に丸めたり、ひねったり、ねじったり、自由自在に色々なものが作れ、装飾にも、アクセサリー作りもおススメです。
1個
249 税込274
3日以内出荷


現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
仕様スーパーダイマ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド 仕様塗装
1本
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ポリアセタール
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ナイロン
1個
479 税込527
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 トラスコ品番783-5299 材質ポリカーボネート 長さ(mm)49 幅(mm)39 ブラック 質量(g)79.8 長さ(m)0.049
1セット(4個)
979 税込1,077
当日出荷

ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装 適合DP10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1箱(100個)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)モールドールキット
キャッチコピー:モフモフのモールで簡単可愛いモールドールがつくれる!。商品説明:韓国で話題のもふもふでかわいいモールドールがつくれるキットです。モールドール作りに必要なものが揃ったベーシックなキットになっています。モールをねじるだけなので簡単につくれます。リボンやレースなどでかわいく装飾したり、ほっぺや耳を色鉛筆で色をつけたり、アレンジ自在です。モールのねじり方を変えると、トレカケースやてかがみなどもつくれます。うさぎ・いぬ・トレカケース・てかがみの作り方付き。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分。別途用意するもの:工作用ボンド、色鉛筆。
セット内容モール(Φ15mm×1m)×1、目鼻パーツ×1、ボールチェーン×1 材質モール:ポリエステル・鉄、目鼻パーツ:PP、ボールチェーン:鉄 寸法(mm)うさぎ:約70×110×45 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
400 税込440
5日以内出荷

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール ネオンイエロー
1セット(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール
1セット(4個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。 材質/仕上ポリアセタール(POM)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアダクトから壁・天井裏等へ通線する場合のケーブル保護に使用します。 ケーブルが傷付きません。 壁・天井材の厚さに応じ、自在に切断して使用でき、取付も簡単です。
適合壁・天井厚(45mm迄)
1個
73 税込80
翌々日出荷