50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9271
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)900×1800×2枚+1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)14.3
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9378
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)12.3
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
関連キーワード