1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。
レバー操作で2方向へ切替(2方向同時には送水不可)
材質黄銅、ポリアセタール
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
タイプ整流
使用地区共用(固定コマ)
関連資料(0.81MB)
吐水口長さ(mm)自在220
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。
毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。
工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
・浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐に使用します。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~35
呼び径G1/2
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7495
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。
材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水栓と浄水器(Z38450)のセット
セット内容分岐継手(Z438KN)、フレキシブルホース600mm
色マットブラック
タイプ逆止弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁
付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格日本工業規格品
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
2方向への吐水が可能
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に
仕様ミスト×4(2.5m間隔)
セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)
材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム
全長(m)約17.5
ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)
噴霧量(mL/min)43.8
1セット
¥5,780
税込¥6,358
欠品中
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。
仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所
トラスコ品番213-0409
セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口
材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製
タイプ省エネミストタイプ
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)
径(mm)300
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード