適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
接続ねじW26山20
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
ねじ径接続/W26山20
仕様袋ナット式
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
ねじ径先端/W26山20
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじ先端:W26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合パイプ300mmノ製品
ねじD:W30山20
寸法A(mm)19
寸法B(mm)300
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
吐水口PA16J-60X-16
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ20AA)、TKJ20AAU
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚さ(mm)5
寸法外径:A=21.5mm、内径:B=16mm、高さ:C=5mm
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合19mm自在パイプ付水栓全般
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(
厚さ(mm)5
寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様断熱キャップあり(白)
適合LF-20A、LF-20AN、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(500)
ねじD:W30山20
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合パイプ250mmノ製品
ねじD:W30山20
寸法A(mm)19
寸法B(mm)250
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじD:W30山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)190
寸法C(mm)45.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
長さ(mm)175
パイプ長(mm)175
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)20
呼び径(Φmm)20
仕様エコこま
付属品青キャップ付、240mm自在キャップ付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品上向パイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品つる首パイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ