パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
呼び径(mm)13
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
長さ(mm)175
パイプ長(mm)175
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
エスコ品番EA124MC-11
セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ