カテゴリ

  • 切削工具(45)
    • 自由錐本体(16)
    • 自由錐関連商品(14)
    • 木工用ドリル(14)
    • ホールソーセット品(1)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自在錐」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.36 自在錐 スターエムNo.36 自在錐スターエム(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムNo.36X 充電ドリル用自在錐スターエム(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
自由錐 神沢自由錐神沢(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
自由錐W 神沢自由錐W神沢(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエムNo.36TL 超硬自在錐ロングバー付スターエム(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010 ワンタッチ自在錐スターエム(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
サークルカッタ SK(新潟精機)サークルカッタSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
No.36T 超硬自在錐 スターエムNo.36T 超硬自在錐スターエム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質超硬シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐RELIEF(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合板厚(mm)30材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010T 超硬ワンタッチ自在錐スターエム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1台)
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに穴径(Φmm)60~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
自在錐替刃 スターエム自在錐替刃スターエム(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あんぜんカバー スターエムあんぜんカバースターエム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時セット内容六角レンチ材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン高さ(mm)135口径(Φmm)10
No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
No.37 金工用自在錐用 替刃 スターエムNo.37 金工用自在錐用 替刃スターエム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
金工用自在錐の替刃です。
材質コバルトハイス鋼
ワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組 スターエムワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組スターエム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
材質ハイス刃
自在錐 センタードリル スターエム自在錐 センタードリルスターエム(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)丸軸8
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm神沢(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
超硬自在錐 36T スターエム超硬自在錐 36Tスターエム
50税込55
1個
翌日出荷から翌々日出荷
充電ドリル用自在錐 36X スターエム充電ドリル用自在錐 36Xスターエム
55税込61
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬自在錐 ロングバー スターエム超硬自在錐 ロングバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
53税込58
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
アジャスト自在錐 ハイス替刃 スターエムアジャスト自在錐 ハイス替刃スターエム
1,298税込1,428
1セット(2枚)
翌日出荷
No.5010A用の替刃。
あんぜんカバー 5006B スターエムあんぜんカバー 5006Bスターエム
729税込802
1本
翌々日出荷
アジャスト自在錐 共通替刃止めネジ スターエムアジャスト自在錐 共通替刃止めネジスターエム
64税込70
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用の替刃止めネジ。
サイズM5×5
ダイヤモンド自在錐 バー 120mm用 スターエムダイヤモンド自在錐 バー 120mm用スターエム
889税込978
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
充電ドリル用自在錐 バー120mm用 スターエム充電ドリル用自在錐 バー120mm用スターエム
569税込626
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
アジャスト自在錐 共通センタードリル止めネジ スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリル止めネジスターエム
64税込70
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル止めネジ。
サイズM5×5
アジャスト自在錐 共通黒ハンドル スターエムアジャスト自在錐 共通黒ハンドルスターエム
139税込153
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用の黒ハンドル。
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
自在錐 バー 120mm用 スターエム自在錐 バー 120mm用スターエム
549税込604
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36D ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
No.37 金工用自在錐用 バー スターエムNo.37 金工用自在錐用 バースターエム
879税込967
1本
翌日出荷
金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼全長(mm)130サイズ130太さ(mm)9.5