カテゴリ

  • 家電(3)
    • 自撮り棒(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス(1)
  • Canon(2)
  • NAGAOKA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自撮り棒 5m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラベル用マウントホルダー NAGAOKAトラベル用マウントホルダーNAGAOKA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
【各場所で大活躍スマホホルダー】卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質ABS、筐体:メタル寸法(mm)41×41×90質量(g)100電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き グリーンハウススマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付きグリーンハウス
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザースマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canonビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキットCanon
62,980税込69,278
1個
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら