ライトの調光が6段階になってリニューアル!。三脚:縦向きの時はライト2個取付け!。自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!。ワイヤレスリモコン。離れた場所から撮影できる
付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm
材質ABS、ステンレス
対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184
寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5
通信方式Bluetooth ver5.2
製品質量(g)約122
充電時間(時間)ライト:約1
耐荷重(g)約300
リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能
待機時間リモコン:約8ケ月
通信距離(m)最大:見通し距離約10
最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210~700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃~40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2
関連キーワード