2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210~700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃~40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイLEDリングライトくねくね三脚付き
エコ商品
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。 自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。 暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。 ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。 手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC 長さ(cm)電源ケーブル:160 脚長さ(mm)三脚:130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)