掃き掃除から水切りまで1本でできる万能タイプのほうきです。箒として使用の場合は、特に毛や綿ホコリの多い場所に最適です。
用途Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
種類自在ホウキ
全長(mm)約1345
トラスコ品番336-6456
幅(mm)約330
質量(g)約390
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)合成ゴム
1セット(5本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
自由ホウキラバー32用の取替スペアです。
幅(mm)約330
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)合成ゴム
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。
材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム
質量(g)385
幅W×全長(mm)455×1350
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。毛や綿埃、紙などの多い場所に。スペアはPTブルロンTF-Nラバースペア(BR586-032N-SP)をご使用ください。
用途理美容店や工場関連、防災備蓄用に
材質(ハンドル) グリップ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム
質量(g)365
柄の形状継柄
幅W×全長(mm)330×1315
箱寸法(mm)幅95×奥行45×高さ450
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途自由箒ラバー45・JP自由箒ラバー45のスペアに
仕様スペア
材質甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム
質量(g)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×17×80
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。
用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。
種類自在ホウキ
幅×長さ(mm)320×1350
トラスコ品番336-6561
材質ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維
幅(mm)320
質量(g)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。毛や綿埃、紙などの多い場所に。スペアは自由箒ラバー45用スペアをご使用ください。
用途理美容店や工場関連、防災備蓄用に
材質(ハンドル) グリップ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム
質量(g)425
幅W×全長(mm)455×1320
箱寸法(mm)幅92×奥行44×高さ462
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ
全長(mm)約1400
仕様六角ボルトタイプ
幅(mm)約460
質量(g)約680
毛丈(mm)約45
材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
商品タイプ本体
1セット(5本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
ゴミが絡まず、掃き掃除から水切りまでこなします。毛や綿埃、紙などの多い場所に。
用途Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
種類自在ホウキ
全長(mm)約645~1015
幅(mm)約330
質量(g)約230
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)合成ゴム
1セット(3本)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
スタンダードな320mm幅。除電材配合でゴミがからみにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ
幅(mm)約320
毛丈(mm)約40
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。
用途スペア
材質/仕上柄:アルミ、甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:合成ゴム
タイプスペア
こんなお得な商品も!

ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
米国人に合わせた柄の長さなので、腰を曲げず清掃ができます。
エントランスや、店舗など、お客様の目の触れる場所でもおしゃれにお使いいただけます。
部分的な日常清掃やお客様の目に触れる清掃に最適。
アミューズメントパーク、ショッピングモール、店舗、ホテル、レストラン、ロビーなどにお勧め。
吊り下げ用ブラケットを装着すれば、持ち運びや保管の際に便利。
細く耐久性に優れたポリプロピレン製。汚れ、退色、匂いの染み込みが少ないホウキ。
濡れた床、乾いた床どちらでも使用が可能。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×890
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
用途屋内清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいごみ、綿埃などに。
仕様継柄(3本柄)
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、ゴム:合成ゴム
全長(mm)1320
玄関の先、夜中のお掃除、マンションのベランダ、ペットの毛、お店、フローリングと使い方いろいろ。髪の毛や埃が箒の毛に絡みにくく、非常に軽い箒で手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。軽くてワイド、細かい所も掃きやすい便利なホウキです。特殊なアクリル製の毛先は、クセがつきにくく、静電気が起きにくいので、汚れが付かず水にも強い作りです。軽量のアルミ柄と手になじみやすいラバーグリップを使用しています。
材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミ
ポリプロピレン製のブラシです。
ブラシ幅がヘビーデューティーパン(RM2018781BK)の開口部に合う46cmで、ブラシを押し込むことでゴミ回収を容易にします。
トラスコ品番195-5877
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1643
幅(mm)491
質量(kg)1.1
色黒
奥行(mm)142
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ポリプロピレン製のブラシです。
ブラシの両サイドに角度をつけてあり、ブラシを押し進むだけで効果的に掃き掃除が可能です。
トラスコ品番195-5878
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1663
幅(mm)950
質量(kg)1.5
色黒
奥行(mm)158
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
コンパクトで細かな箇所への掃除に最適なほうきです。
トラスコ品番819-4388
長さ(mm)926
幅(mm)178
質量(g)300
材質(柄部)オール塗装
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
フロアスウィープ用ハンドル(別売)に対応しています。
トラスコ品番114-3284
材質ポリプロピレン
長さ(mm)127
幅(mm)254
質量(kg)0.5
色ブルー
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
玄関まわりのお掃除に。 マグネットで玄関ドアにくっついてスッキリ収納!
用途玄関周りの清掃に
幅(mm)143
奥行(mm)46
高さ(mm)472
質量(g)176
全長(mm)472
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリエチレン・ラバーマグネット
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
ホウキやダスターなど小物を引っ掛けるフックです。
トラスコ品番195-6892
高さ(mm)33
質量(g)30
奥行(mm)48
間口(mm)48
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。
用途清掃用具収納、フック
高さ(mm)108
材質本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP)
色グレー
奥行(mm)83
ブルロンTF-N・ラバーの取替用スペアです。
幅(mm)約330
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)合成ゴム
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
パック6500は2年間メンテナンスフリーで維持コストを抑えられます。
本体はラバーに覆われているため丈夫です。
寸法(mm)64×84×25
測定範囲0~100ppm
質量(g)約106
電源専用リチウム電池
測定原理電気化学式
防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能IP68準拠
警報方式ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション
電池寿命約24ヶ月
検知ガス二酸化イオウ
アズワン品番8-5627-38
アラーム(値)0.5/1.0ppm
1個
¥80,980
税込¥89,078
22日以内出荷
耐衝撃性・耐薬品性に優れるラバーコーティングをしています。
2年間の使い切りタイプで、パック6500より更にコストを抑えられます。
測定範囲0~2000ppm
質量(g)約106(本体のみ)
電源専用リチウム電池
外寸(mm)64×20×84
ガス採気方式拡散式
測定原理電気化学式
防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能IP68
検知ガス一酸化炭素
警報設定値50/150ppm
アズワン品番8-5627-41
分解能(ppm)1
1個
¥50,980
税込¥56,078
61日以内出荷
ほうきとダストパンを取り付けるブラケットです。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
オプションのブラケットを使用することでほうきもセット可能。
用途塵取り、ほうき、清掃
トラスコ品番819-4387
材質ABS
幅(mm)102
質量(kg)0.1
高さ(mm)32
奥行(mm)32
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。
トラスコ品番787-8656
材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール
質量(g)320
幅×長さ(mm)110×600
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラバータイプのホウキと、超軽量チリトリのセットです。チリトリのグリップ部にホウキを装着して収納することができます。 合成ゴム素材のため、掃き掃除から水切りまでマルチにこなせます。また、柄は伸縮タイプで作業しやすい長さに調節できます。 チリトリの柄は150度の角度まで自由に動かせるので、狭い場所でも拾い掃きが楽にできます。
セット内容ホウキ、チリトリ
材質(ホウキ)本体/PP、ゴム/合成ゴム、柄/アルミパイプ、(チリトリ)本体/PP、グリップ/ナイロン、柄/アルミパイプ、着地部/PP、EVA
寸法(mm)ホウキ/330×645~1015、チリトリ/280×150×880
質量(g)230(ホウキ)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
用途塵取り、ほうき、清掃
高さ(mm)127
トラスコ品番819-4386
材質本体:ポリプロピレン、柄:スチール・ビニールコーティング
幅(mm)324
全長(mm)127
質量(kg)1.1
色ブラック
種類ダストパン
奥行(mm)286
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
用途塵取り、ほうき、清掃
高さ(mm)127
トラスコ品番819-4385
幅(mm)324
全長(mm)127
質量(kg)1
奥行(mm)286
電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)-20~70
機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)
出力電流(mA)0~500
オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)2000以下
動作周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
二重のブレード
二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。
密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。
可動式ヘッド
ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。
ハンドルが伸縮
ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760~1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能。滑り防止のラバーグリップ。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:約22.68 kg。クイックアクセスツールクリップ。園芸工具、箒、熊手などの収納に最適
長さ(mm)177.8
幅(mm)238.76
質量(kg)1.22
高さ(mm)355.6
可搬質量(kg)22.68
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付ネジ止め
仕上フック:亜鉛メッキ、ラック:粉体塗装白
材質フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:MDF
高さ(mm)60
奥行(mm)58
関連キーワード
1
2
次へ