53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m)2 線径(Φmm)2 耐熱温度(℃)約80 直径(mm)2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100g)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。 材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂 幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1754
1セット(2本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質塩化ビニル樹脂
1袋(25個)ほか
289 税込318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に 材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
1巻(10m)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)自遊自在コイル
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。 長さ(m)3 線径(mm)2
1巻(1巻)
569 税込626
取扱い終了
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 線径(Φmm)2 長さ(m)1.5 材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
1セット
399 税込439
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール ネオンイエロー
1セット(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)4
1巻
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂) 芯材スチール(焼きなまし) 被覆TPR(エラストマー樹脂)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)3.2
1巻
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm)24 直径(Φmm)3 材質レーヨン・鉄芯
1パック(200本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)8 線径(Φmm)2.6
1巻
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心、安全、簡単、便利。暮らしに役立つ便利アイテム。
用途棚などの簡易施錠にお使いください。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに 材質PVC+針金 寸法(mm)140×140×30 質量(g)121
1巻(15m)
319 税込351
当日出荷

防災もシンプル、オシャレに。扉の開閉つまみ・ハンドルのロックキーパー。取付位置の幅に合わせて調節可能。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価 種類その他 外形寸法(mm)173×65×9 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値10mΩ 電流容量MAX3A ポイント数840
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブワイヤースタンド
ワイヤーのディスプレイスタンド 大きめの書籍や雑貨商品にも対応。 微妙な角度調節も自由自在です。
用途商品の陳列・展示用品 寸法(高さH×幅W)(mm)240×90 材質スチール製 ビニールコーティング
1セット(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)60×30×H230 レッド 食器洗浄機
1本(1本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)70×70×H305 ブラック 質量(g)110 耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250 食器洗浄機
1本(1本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)60×30×H230 ブラック 食器洗浄機
1本(1本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ 安全荷重(kg)5
1個ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)70×70×H305 レッド 質量(g)110 耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250 食器洗浄機
1本(1本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換 寸法(mm)712×350×140 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)3000 自重(kg)26 破断強度(kN)177
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

フッ素コートワイヤーでスプーン・プラグを自由自在にフックアウト!! ヴァルケイン初のリリーサーブレイドリリーサーついに登場!!発泡ABSのグリップを採用することにより軽量ボディーを実現!ワイヤー部はフッ素コーティングを採用することにより傷がつきにくくラインへのダメージも軽減。ヘッド形状もスプーン・プラグに対してしっかりとホールド!手返しと安全性を兼ね備えたリリーサーここに登場!
全長(mm)380 質量(g)44 素材ABSグリップ・フッ素コートワイヤー採用
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳まですっぽりかぶれるふんわりシルエットで小顔魅せ。 ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。 内側はムレにくいメッシュ生地。 取り外し可能なあご紐付フック付き。 頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。
付属品あご紐
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
欠品中

長いつばでお顔から首すじまでしっかりUV対策。内側ストライプでお顔が華やかに明るく映える!ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。内側はムレにくいメッシュ生地を使用。フックで取り外し可能なあご紐付。頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。手洗いOK。
付属品あご紐 材質表生地:ポリエステル80%、綿20%、裏生地:(メッシュ部)ポリエステル100%、(ストライプ部)綿100% 機能UVカット、通気性、手洗いOK 頭囲(cm)54~60
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアルミワイヤーステーの補助ミラー 既存のミラーに巻きつけたり、ハンドルに巻きつけたり自由自在! ワイド曲面ミラー(R300)で死角を減らします
鏡面寸法(mm)57×27
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に ブラック 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,090 税込6,699
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)