「自立 分電盤」の検索結果

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 分岐スペース数0
1個
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様屋内用 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし) キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP4X 構造水切・パッキン付 使用場所屋内用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600 横(mm)600 深さ(mm)250 質量(kg)111 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 分岐回路数9 主幹ブレーカ種類ラグ端子 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P100A 分岐スペース数0
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立型動力分電盤
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自立型幹線分岐用動力分電盤
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P100A 分岐スペース数0
1個
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
539,800 税込593,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559,800 税込615,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619,800 税込681,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559,800 税込615,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529,800 税込582,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数11 リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm)81 寸法W(mm)116 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6 扉形式片扉
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949,800 税込1,044,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)