20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車
用途搬入・搬出に最適 トラスコ品番542-6073 材質 幅(mm)550 全長(mm)1560 質量(kg)26.7 濃緑 耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)550 塗装粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る) 921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適 材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションマルチ台車
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。楽な体勢で安全に作業がおこなえます。本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
トラスコ品番501-3704 幅(mm)450 全長(mm)1230 質量(kg)19.8 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)200 荷台寸法(長さ)(mm)1100 ハンドル高さ(mm)四輪時:790 使用車輪(Φmm)固定:180自由:100 特性軽量 すくい板(mm)200×400
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様 付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル 質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48 全高(mm)1300 荷台寸法(mm)190×550
1個
190,900 税込209,990
翌日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
用途重量物の運搬に 材質アルミ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)(幅×長さ)350×260 本数(タイヤ数/本)2 タイヤタイプ2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。 タイプ低床タイプ ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
1台
99,900 税込109,890
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm)1300 質量(kg)14 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)150
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

階段ラクラク、ゴミ捨て・荷物運びが簡単。 3つのタイヤがクルクル回って、階段でもラクに使えます。 常にタイヤが4点接するので、操作がスムーズ。
付属品1.2mロープ 質量(kg)約3.9 材質(本体)(本体)アルミニウム・ポリプロピレン、(タイヤ)EVA樹脂 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×274 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/390×445×1000、収納時440×90×635 タイヤサイズΦ100mm×幅20mm
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。 全高(mm)1163 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741 質量(kg)7.8 高さ(mm)1090 積載荷重(kg)100 荷台寸法(mm)355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085 荷台寸法(幅)(m)0.36 荷台寸法(長さ)(m)0.23 全幅(m)0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)900 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
欠品中