スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。
幅(cm)刈幅:約61
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様スパイダーモア用
適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類フリーナイフ×4枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)32.6
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
用途草刈フリー刃
対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)
型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)
種類フリーナイフ×8枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)
ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)47.1
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)76
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)73
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
関連キーワード