20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サッチング刃セット
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

SNF-2チタニウムコード 接地型ナイロンカッター セフティー3 動画あり
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。 形状コード:四角型・2.2mm コード長さ(m)2 仕様チタニウムナイロンコード 穴径(Φmm)25.4 使用範囲(mm)2~2.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 動画あり
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg)60 全幅(mm)597 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)592 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.9 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)99 穴径(Φmm)12 刃幅(mm)46 対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

草の巻付き防止カッター。 全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)105 刃数(p)5 基板厚(mm)1.25
1枚
759 税込835
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)99 穴径(Φmm)14 刃幅(mm)46 対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸 全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時) 質量(kg)61 全幅(mm)645 全高(mm)556 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

関連カテゴリ