30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷


アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄 シルバー 質量(g)720 サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト パーキング ガレージ カーポート エントランス カフェ 屋外 ハンギング 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8 マットブラック 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645 仕上粉体塗装
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
用途禁止事項の注意喚起に。 材質再生樹脂、インクジェットシート 高さ(mm)660 取付方式自立式 奥行(mm)247 間口(mm)40 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8 寸法(mm)Φ340×1017 本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3) 表示寸法(mm)606×230×1厚
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-97
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール 高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395 間隔(mm)(高低幅)325
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)