不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダブルディンブルキー2本付。リヤキャリヤ 専用の錠前です。
色ブラック
主要車種SW
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105
開口部(mm)約50
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
上差しタイプ。不正開錠されにくいディンプルキー3本付。セーフティ機構付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド Φ13mmステー用
主な適合純正品番35121-086-811
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
セット内容2コ入
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式ディンプルキー
付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種
使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用
内寸法(縦×横)(mm)80×60
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm
長さ(mm)1200
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
盗難防止対応のディンプルキータイプ
タイプリング錠
材質本体:表面=鉄(アクリル樹脂塗装)、裏面=鉄(クロムめっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)、取付バンド:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)195
組立寸法(mm)外径100×内径60
キー方式ディンプルキー
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
関連キーワード