小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30
モーター(W)ブラシレスモーター(定格出力:250
モード切替3モード(低・中・高)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)(質量:約1.41kg)
充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)
タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)約675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード