ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42
耐荷重(kg)80
バッテリーリチウムバッテリー
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最長)12/h
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。
付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック
耐荷重(kg)約90
充電時間約5.5時間
タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)
最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19
防水性IP54
登坂角度10°
関連キーワード