シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。
ソフトタッチのスエード調バーテープです。
裏側には粘着テープが付いています。
表面はロゴ入りです。
エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA/コルク
抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
ダイレクト感抜群の全天候型実践タイプのコットンバーテープ
汗や水などで濡れても滑りにくい細かなヒダ状パターン採用
グローブはもちろん、素手のままでもよくフィット
薄めの厚みによりダイレクト感が抜群で、ストレスなくバイクをコントロール可能
引っ張り強度にも強い高密度成形
EVA素材コットンタイプ、ダイレクト感抜群の全天候型実戦タイプ
1セット2本入り
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個
材質EVA
長さ(mm)約195
少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル
しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA/PU
寸法(mm)30×1900
材質EVA
仕様2本入り
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
耐久性、ショック吸収性に優れています。
ITMロゴ入り
タイプコルク
カラーバリエーションが豊富な、防水性、伸縮性に富むバーテープ。
・表面はカーボンメッシュ調となっており、エンボス加工のロゴ入りです。
・エンドキャップが付属しています。
スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属
0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
付属品エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)1.5~2.0
テープ長さ(m)2
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて握りやすい、カーボンパターン。材質:EVA+PU。◎汚れが拭き取りやすいので、メンテナンスが簡単。◎手になじみやすい、優れたクッション性能。◎バイクのドレスアップとして一際目立つ、カーボンパターン採用。付属品:メッキエンドプラグ2個/Kabutoエンドテープ(15×210mm)2枚
カーボンルックでカーボンバイクにマッチします。
ITMロゴ入り
タイプリボン
裏面接着テープ付き
高密度EVAフォーム
付属品エンドキャップ x 2個、仕上げテープ x 2枚、クランプ隠しテープ(2本)
材質レザー(牛革)
テープ幅(mm)30×2000
テープ厚さ(mm)3.0
新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。
材質EVA+PU
全長(cm)200
厚さ(mm)2.5
質量(g)68(エンドプラグを除く)
付属品アルミ製エンドプラグ
仕様テープ幅:3cm
振動吸収性が高く、路面からの衝撃を吸収します。
用途自転車用バーテープ
付属品エンドプラグ2個、フィニッシュテープ2枚
入数(本)2
本革をモチーフに風合いまで再現したバーテープ。一般的なテープ幅30mmを23mmまで細くし、同時に長さも1800mmから2300mmまで伸ばし、ハンドルへの巻き回数が増え、繊細な存在感と握った時の質感やグリップ感を高める。厚みも1.6mmと薄くハンドルの径を太らせる事なくグローブからの握り心地も快適。本革と見紛うカラーはレトロな美的バランスもバッチリ。素手にも馴染むしっとりとした感触。
長さ(mm)2300
幅(mm)23
厚さ(mm)中央厚1.6
ステッチが個性の光る高グリップモデル雨の日も安心のゴルフグリップ素材 2種縫い合わせステッチタイプで、抜群のホールドが得られる。DIXNAロードサドルなどとカラーコーディネイトしやすい。
材質PU
ディズナクロス初のグリップ力あるバーテープグリップ力に優れタフなPU(ポリウレタン)素材を表面に採用し、幾何学模様が更に多様な方向性にグリップしフィット感を高めたグラベルクロスにも向くバーテープ。中央部は3mmと厚みを持たせ握りやすく、敢えて幅を取った重ね巻きをしたり、逆にギリギリの重ね巻きで薄めに攻めるなど、滑らないグリップ力によって楽しめる。カラーはブラックとオフロードでも違和感のないグレーカラーを採用。
普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。
材質ポリウレタン
幅(mm)30
厚さ(mm)3
質量(g)48(ペア)
長さ(m)1.9
二重構造でグリップ力とクッション性に優れたモデル水を吸わず軽く柔軟性と弾力性を持つEVAをベースに、グリップ力に優れたPU(ポリウレタン)を表面に配置し、細かなホールでベースカラーを見せる実用性とファッション性のバランスに優れたバーテープ。耐久性が高く滑りにくい素材によって、オンロードは勿論オフロード使用などのハードユースにも向いている。幅は30mm、裏面は1/3重ね巻きで丁度フラットになるように、3mm 厚の中央部から両サイドに1/3部分で厚みを薄く変化させている。上品なカラフルさがバイクの容姿に飽きのこない楽しみを与えてくれる。
材質EVA&PU
カーボン調バーテープ
用途自転車用バーテープ
付属品エンドプラグ2個、フィニッシュテープ2枚
色シルバー
入数(本)2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
エンボス柄が素敵な高グリップタイプホールド感の高いグリップタイプの材質にさりげなくも個性的で可愛らしいフラワーマークがエンボスで施されたバーテープ。使い込む程にエンボス柄に個性が出る。雨の日も滑り難く、カラーも豊富で自転車を可愛らしく個性的に演出してくれる。
材質PU
手に馴染み、レザー調のルックスがバイクをビンテージルックに演出します。
材質ポリウレタン
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
質量(g)84(ペア)
長さ(m)1.9
厚みのある100%コットンバーテープ。
材質綿
幅(mm)20
質量(g)34(ペア)
長さ(m)2.6
薄く巻きやすい肌触りの良いバーテープふわふわと肌触りのよいコルク系の素材を縦にスクラッチさせタオルのように肌触りを優しく、しかも滑り過ぎることなく整形したモデル。通常のバーテープの厚みから 0.5mm薄く握りやすく、伸びがあって巻きやすく、カラーも豊富。
材質EVA
厚さ(mm)2
ニューモデル。振動吸収性、高いグリップ性能を持ち快適性を向上させるため2.5mmの厚みにしました。
材質ポリイソプレン
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
質量(g)98
長さ(m)1.9
極薄 1.4mmのダイレクト感が際立つモデルグリップ素材のバーテープを出来る限り薄くしたバーテープ。軽量且つ握りやすく手の小さい女性などにもハンドルが太くならないので握りやすい。グリップのシビアな選手も愛用する。
材質PU
厚さ(mm)1.4
色ブラック
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。
長さ(mm)1800
丈夫で軽く巻きやすい100%コットンバーテープ
材質綿
幅(mm)20
質量(g)24(ペア)
長さ(m)2.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ