9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ミニミニラッシングベルト ファーステック 動画あり
ファーステックミニミニラッシングベルト
エコ商品
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包 質量(g)17 材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1 材質PC、TPU、シリコン、ナイロン 寸法(mm)125×110×97 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Kawasumi(川住製作所)フロントチャイルドカバー
エコ商品
冷たい雨や風から大切なお子様を守るフロントチャイルドカバー BSC製、OGK製ヘッドレスト付き前子供乗せに対応したサイズ 雨でも安心のはっ水加工 装着が簡単なマジックテープを採用 お子様が未乗車の時は上部カバーをベルトで固定しバタつきを防止
材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラックドット/ブラック 質量(g)210 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×670×410 アズワン品番64-9550-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷