カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 完成車(2)

「自転車 後ろ カゴ 大型」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAS用フロントバスケットカバー ワイズギアPAS用フロントバスケットカバーワイズギア
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
PAS標準装着の前バスケットに対応。ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。丈夫なヘザーブラック色の厚手+安心の耐水性生地採用。ファスナー式の開閉構造で荷物が出し入れしやすい。便利な容量アップ機能付き。後ろのボタンを外せば簡単に容量がアップ。
適合【適合バスケット一覧】籐風フロントバスケット(約17L)/PAS 大型バスケット(約17L)/編込み籐風ワイドフロントバスケット(約23L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×26(伸ばした際:約42)適合寸法(cm)【カゴ】上部周囲長さ:120~140 / 高さ26以内
ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車LSWING CHARLIE
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
E-PARTON 電動アシストSB ミムゴE-PARTON 電動アシストSBミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
大型後バスケット RB012 OGK技研大型後バスケット RB012OGK技研
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
用途固定式ファッション大型後用バスケット底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410質量(kg)約1.4容量(L)約27外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
2段式 後ろカゴカバー (大型対応) アサヒサイクル2段式 後ろカゴカバー (大型対応)アサヒサイクル(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
幅(mm)380奥行(mm)480
AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット センタン工業AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケットセンタン工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。 編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。 籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。 収納力のある大型カゴ。
(本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン付属品取付金具材質スチール質量(g)約1810容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約225×335底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350
大型メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGO大型メッシュリアバスケット Vバンド付JOYCARGO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。 マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。 下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。 バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。 両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。
材質スチール付属品取付金具、Vバンド高さ(mm)235~198質量(g)2400加工PEコーティング下部寸法(mm)397×267上部寸法(mm)460×332
車体カバー G1-FH2 裏起毛自転車カバーBIG MARUTO(大久保製作所)車体カバー G1-FH2 裏起毛自転車カバーBIGMARUTO(大久保製作所)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
1.防水性+車体に優しい+絞りやすい2.縫い目がなく雨に強い3.盗難防止対策もばっちり4.カバーのバタつきを防止5.メクレ防止20~27型 の自転車に適合します。<特徴>・大きめゆったりサイズ。立体構造で車体にフィットします。・ 上部生地に裏起毛のハイブリット素材、下部生地は絞りやすい柔らかタフタ。・ 上部は超音波加工でミシン目がなく防水性に優れています。・ 内径25m/mのアイレットがついており大型ロックにも対応します。・ センターの面ファスナー、リアの絞り機能で風によるバタつきや裾のめくれを防ぎます。
用途適合自転車:軽快車・シティ車・スポーツ車・電動低床3人乗り・後ろカゴ装着車※ハンドルの形やカゴの大きさ等で多少フッティングに差異が生じる場合があります。材質:生地表 / PEVAフィルム、生地裏 / ポリエステル起毛、カバー下部 / ポリエステルタフタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら