51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車の乗り入れ禁止や自転車通行禁止を表示するための禁止標識サイン看板。
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

日本緑十字社構内標識板
仕様10mmΦ穴×2(上・下) 種別構内 材質スチール(メラミン焼付) 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ(普通山・平リブタイプ) 質量(kg)1.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付 種別禁止 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です! 樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。 表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂) 質量(kg)約8.3(満水時:約39) 本体/イエロー、ウェイト/ブルー 材質(本体)高密度ポリエチレン 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途自転車置き場の場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容駐輪場
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付け方法粘着テープ
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,498 税込7,148
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕 寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法(mm)H700mmコーン用 仕様Φ10mmハトメ付き 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm)1700 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)68(1本あたり) 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 ブルー トラスコ品番148-1318 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129039
1本
329 税込362
当日出荷

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 オレンジ トラスコ品番148-1322 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129038
1本
329 税込362
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)600 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)450 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)450 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)600 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)300 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)600 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)600 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)450 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)300 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)450 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 高さ(mm)200 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 取付マグネット 高さ(mm)200 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください! 表面磁束密度(mT)380以上
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 取付マグネット 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください! 表面磁束密度(mT)380以上
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8(1セット) 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645(1セット) 仕上粉体塗装
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。 材質アクリル系粘着性剤
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容駐輪お断り 取付方式粘着テープ、貼付タイプ トラスコ品番113-2766 質量(g)49 縦(mm)300 横(mm)100
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロックペイント水性ハイスプレー
ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。 幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。 水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。 プラスチック製品にも塗装することができます(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)。
用途鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。 マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。 特性耐久 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~50 主な用途木、鋼、コンクリート、プラスチック、マーキング 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4~0.6
1本(300mL)ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)