27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプワイヤー錠 ブルー キー数4本 キー方式ディンプルキー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-STARLOCK#1
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ワイヤー長(mm)600 ロック鍵式 太さ(mm)12
1本
978 税込1,076
欠品中

ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロック
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約144 寸法(Φmm)約12 ワイヤー長(mm)約300 キー方式ダイヤル式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 質量(g)310 ワイヤー長(mm)700
1個
699 税込769
翌々日出荷

暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本(内LED付1本) ブラック ワイヤー長(mm)1200 ロック鍵式 太さ(mm)12
1本
998 税込1,098
5日以内出荷

不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属
迷彩 付属品ウェーブキー 3本 長さ(mm)1200 質量(g)620 アズワン品番64-9543-75 太さ(mm)18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本 質量(g)4000 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー
ブラック(K) 長さ(cm)90 太さ(mm)Φ12
1個
899 税込989
15日以内出荷

スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。クロスバー上の二重ゴムコーティング。ひっかき傷に対する二重ゴム保護。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。保管用の自転車用ブラケット付属。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。魅力的なデザイン。
直径(Φmm)13 寸法(Φmm)10 ワイヤー長(mm)1200 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm)600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。
用途ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々。頑丈なビニール製ケーブルカバー。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。 質量(kg)0.4 寸法(Φmm)10 ワイヤー長(mm)1800 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ウェーブキー3本 レッド ワイヤー長(mm)700 ロック鍵式 太さ(mm)18
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ソフトワイヤー採用
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ワイヤー長(mm)900 ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
679 税込747
5日以内出荷

防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ウェーブキー3本 ブラック ロック鍵式 太さ(mm)18
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き 材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC ワイヤー長(mm)600 カギ穴シャッター付き
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ワイヤー長(mm)600 ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ウェーブキー3本 ピンク ワイヤー長(mm)600 ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
698 税込768
5日以内出荷

ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ウェーブキー3本 ブラック ワイヤー長(mm)1200 ロック鍵式 太さ(mm)15
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ディンプルキー採用ワイヤ錠
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ワイヤー長(mm)700 ロック鍵式 太さ(mm)12
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)