スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
オールシーズン利用可能な電動アシスト対応のハンドルカバー
中のボアは取り外し可能で寒い日には暖かく、暖かい日にはボアを外して快適
アシスト車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き
UVカット率98.8%で強い日差しにも安心
水をはじきやすいはっ水加工
材質(本体)(本体)ポリエステル100% PUコーティング、(窓部)PVC、(インナー)ポリエステル100%
質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)220×320
新設計の前後下部の裏側に面ファスナーをつける事で、風によるカバーのめくりあがりを防止!汚れや雨から自転車を守ります。
用途自転車用カバー
材質ポリエステル100%(シルバーコーティング)
色シルバー
表面処理はっ水加工(水をはじきやすい)
対応リヤチャイルドシート付き自転車 20~27型まで
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×2080×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー
電動アシスト車などの大型サドルにも対応
ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)
幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D
長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D
長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750
RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット率99.2%で紫外線を予防する夏用ハンドルカバー
通気性の良いマチ付き
ホックを止めるだけの簡単取り付け
水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心
材質ポリエステル100%
質量(g)40
寸法(幅W×長さL)(mm)210×300
適合車種セミアップハンドル(電動アシスト車、軽快車用)
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード