カテゴリ

  • 完成車(6)
    • 電動自転車(3)
    • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
ブランド
  • センター商事(1)
  • AINOHOT(1)
  • ミムゴ(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • RICH BIT(1)
タイヤサイズ
  • 14
  • 4(1)
  • 6.5(2)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(14)
  • 12(4)
  • 16(14)
  • 18(7)
  • 20(76)
  • 24(27)
  • 26(47)
  • 27(7)
  • 27.5(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
走行距離(km)
  • 70~80未満(1)
  • 100以上(1)
変速段数
  • 3(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
その他・イエロー・グリーン・シルバー・ピンク・ブラック・ホワイト・レッド
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • スチール(2)
その他・スチール
適応身長(cm)
  • 140~(1)
140~
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
36
バッテリー種類
  • リチウムイオン(1)
リチウムイオン
総質量(kg)
  • 14(1)
  • 20(1)
14・20
サドルの高さ(mm)
  • 700~990(1)
700~990
充電時間
  • 5~6時間未満(2)
  • 6時間以上(1)
5~6時間未満・6時間以上
全長(mm)
  • 1000~(1)
1000~
全幅(mm)
  • 550~600未満(1)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000未満(1)
  • 1100~(1)
1000未満・1100~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 電動」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター質量(kg)15径(Φmm)シートポスト:直径53×500ハンドル高さ(mm)850-970充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)タイヤサイズ14×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62地上高さ(cm)サドル:73-91
E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車 ミムゴE-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車ミムゴ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
RICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車) RICH BITRICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車)RICH BIT
141,900税込156,090
1台
11日以内出荷
全長(mm)1250全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)965~1130バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ14×2.125インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)700~990走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化総質量(kg)約14
特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT特定小型原動機付自転車 SAGA oneAINOHOT(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車ミムゴ
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事電動アシスト自転車E-BIKEセンター商事
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455定格電圧(V)36耐荷重(kg)100出力電圧(V)42入力電圧(V)100・50/60Hz出力電流(A)2モーター(W)250充電電圧(V)42(最大)入力電流(A)2(最大)バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)-20~45折りたたみ寸法(mm)1179×750×340RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54走行速度(km/h)20動作温度範囲(℃)0~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら