カテゴリ

  • 完成車(14)
    • 電動自転車(11)
    • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
ブランド
  • PELTECH(ペルテック)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • WEZONE(1)
  • GIC(3)
  • ミムゴ(2)
タイヤサイズ
  • 16
  • 4(1)
  • 6.5(2)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(14)
  • 12(4)
  • 14(6)
  • 18(7)
  • 20(76)
  • 24(27)
  • 26(47)
  • 27(7)
  • 27.5(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000以上(3)
走行距離(km)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100以上(2)
変速段数
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
その他・アルミ・スチール
適応身長(cm)
  • 120~(2)
  • 130~(2)
  • 150~(3)
120~・130~・150~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(3)
  • 36.5(2)
25.2・36.5
バッテリー種類
  • リチウムイオン(9)
リチウムイオン
総質量(kg)
  • 28.4(1)
  • 29.9(1)
  • 33(1)
  • 34.5(2)
28.4・29.9・33・34.5
サドルの高さ(mm)
  • 670~805(2)
  • 685~835(1)
  • 700~860(4)
670~805・685~835・700~860
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(4)
  • 5~6時間未満(2)
3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満
全長(mm)
  • 1600~(6)
1600~
全幅(mm)
  • 550~600未満(6)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~(1)
1000~1100未満・1100~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 電動」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途お買物・運搬用等その他【チェンジ】内装3段質量(kg)32.3充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16タイヤサイズ前:18、後:16適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685~835走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E) GICHarry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)GIC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途アウトドア等付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)ブレーキキャリパーブレーキ質量(kg)約14.6フレームアルミバッテリー7.0Ah/36Vタイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)モードアシストモード:3モード折りたたみ寸法(mm)740×410×670走行距離(km)ロングドライブモード約80変速変速無し
Harry Quinn LIVERPOOL163E GICHarry Quinn LIVERPOOL163EGIC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ
用途アウトドア等付属品水筒型5.2Ahバッテリー、充電器KタイプブレーキVブレーキ質量(kg)総質量約15.1フレームクロモリバッテリー5.2Ah/25.2Vタイヤサイズ16×1.75モードアシストモード:3モード折りたたみ寸法(mm)1370×630×390走行距離(km)約38(エコモード時)変速外装3段変速
NEXT163 GICNEXT163GIC
117,900税込129,690
1個
7日以内出荷
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器ブレーキVブレーキ質量(kg)約11.9フレームアルミバッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー組立寸法(mm)1290×540×760-960タイヤサイズ16×1.5モード【アシスト】1モード折りたたみ寸法(mm)700×450×620変速外装3段変速
特定小型原動機付自転車 電動バイク WEZONE特定小型原動機付自転車 電動バイクWEZONE(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット適合充電回数:約1500回材質マグネシウム合金ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ質量(kg)約22能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)耐荷重(kg)約120モーター(W)380バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)32保証期間1年間タイヤサイズ16inch充電時間(時間)約3~4モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h防水保護等級IP54適合アダプタAC 36V 2A走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)全長(mm)1620サイズ前20型後16型全幅(mm)580ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)29.9バッテリー容量(Wh)361
ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ全長(mm)1620形式BSインホイールモータースイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)全幅(mm)580制御方式補助:踏力比例制御式定格出力(W)250変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~サドルの高さ(mm)670~805錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59変速段数3段総質量(kg)28.4材質(バスケット)樹脂バッテリー容量(Wh)361
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズ PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズPELTECH(ペルテック)
209,800税込230,780
1台
14日以内出荷
信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ全長(mm)約1640ネイビー全幅(mm)約595モーター日本電産製前モーターハンドル高さ(mm)約1050~1100タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステムライト種類LEDライト適応身長(cm)150以上アズワン品番65-8286-81サドルの高さ(mm)約700~860前輪錠総質量(kg)約34.5
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
CHEVROLET FDB16L ミムゴCHEVROLET FDB16Lミムゴ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。 近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。 セカンドサイクルに最適の16インチ折畳みサイクル
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約12.5マットブラックタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×55×93.5適応身長(cm)155~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×50×72サドルの高さ(mm)795~895ギア数シングルギア
E-PARTON 電動アシストSB ミムゴE-PARTON 電動アシストSBミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギアPELTECH(ペルテック)
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら