1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF-BB001-BK タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu 動画あり
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5 電流(A)1.5 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約10 走行距離(km)(最大)7~8 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷