まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE
適応身長(cm)128~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)670~805
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)25.4
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約26.9
バッテリー容量(Wh)361
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。大型スムースインバスケット3。荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1020~1065
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)27.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス27)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)122.7
関連キーワード