31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具。 作業効率の高い、アーム一体型。
用途シマノ : ホローテックⅡ Campagnolo : ウルトラドライブ Truvativ : GXP & HOWITZER TOKEN : TK877シリーズ Chris King FSA ブラック/シルバー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具です。 コンパクトなヘッド単体タイプにより、工具箱のスペースを有効利用できます。
用途シマノ/ホローテックⅡ Campagnolo/ウルトラドライブ Truvativ/GXP&HOWITZER TOKEN/TK877シリーズ Chris King FSA 適合1/2ドライブレンチ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。 ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
適合(BB)インナータイプ、20溝 適合レンチ32mm
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷





シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300 幅(mm)60 高さ(mm)50 材質(本体)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド 適合レンチ32mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

4 In 1 BB取付/取り外し工具。 圧入式24mm/30mm/28.99mm/30mmボトムブラケットの取付・取り外しができます。カーボンフレームにダメージを与えることなく、プレスフィットBBを取り外すことができます。
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷

BBT-30.4 BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセット
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2 ノッチ数20 適合ブラケットPraxis Works(R) M30 適合シャフト径(Φmm)30
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210 質量(g)1665 適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷



E バイク Shimano(R) STEPS E8000、E7000、E6100、E5000 シリーズ用のチェーンリング SM-CRE61、SM-CRE70、SM-CRE80 のロックリングを取り外して取り付けます。TB-BB10、TB-BB40、TB-1005、TB-8919と組み合わせてTB-1071と組み合わせて使用します。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm 適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm 適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷


ParkTool(パークツール)アップグレードキット
BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット 適合幅(mm)シェル:68~150 アズワン品番64-8896-83
1個
69,980 税込76,978
61日以内出荷

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。 ブラック
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ 材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂 幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります) 質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7 耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10 タイヤサイズ直径20~29インチ 適合車種クイックリリース・スルーアクスル タイヤ幅(mm)40まで 本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エンジニアSTUBBYドライヴ
エコ商品
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)55 質量(g)58 対辺(mm)6.35 差込深さ(mm)ビット:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
エンジニアSTUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
エコ商品
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアSTUBBYドライヴ
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)55 質量(g)58 対辺(mm)6.35 差込深さ(mm)ビット:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷