グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
色ブラック
寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90
材質合成ゴム
質量(g)70
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード