4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質スチール
色ブラック
質量(g)65
加工PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本、ブランケット
材質スチール
色ブラック
適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm
加工樹脂
ワイヤー長(mm)1800
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色シルバー
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)8
1本
¥598
税込¥658
5日以内出荷
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800
ワイヤー径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に
ワイヤー長(mm)1970
材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)43
幅(mm)19
色シルバー
ワイヤー径(Φmm)4.5
ロックダイヤル式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2100
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800
質量(kg)0.5
色シルバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ
セット内容モバイルセキュリティ
材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)約88.8
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94
ロックダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。
材質(ロックホールハトメ)ステンレス
色ブラック/Lグレー
材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)
穴径(Φmm)(ロックホール)40
太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
太さ(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm
色ネイビー
寸法(Φ×mm)8×300
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm
色ブラック
寸法(Φ×mm)8×300
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm
色レッド
寸法(Φ×mm)8×300
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 (4桁) フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロック ダイヤル式タイプ。
ロックダイヤル式
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。
ロックカギ式
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3
材質(本体)STKR400
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)3.3
材質(本体)STK400
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
取り付け部品に接続するケーブルです。
仕様ワイヤーかしめ部サイズ:直径14.5mm、長さ31mm ワイヤーの輪内寸サイズ:縦70mm、横29mm 、ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工) 重量:170g
寸法(mm)W170×D1×H260
直径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.5
入数1
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。
用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット。頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!。頭囲約57cm~61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!。CE(EN1078)の安全基準をクリア。CE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です。普段使いできるデザインと機能。頭囲57cm~61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き。8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出。ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド
色マットブラック
サイズフリー
質量(g)330
頭囲(cm)57~61
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。
タイプ純正タイプ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
適合タイヤサイズ20~27インチ
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)(本体)1.8、(ベース)1.3
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)(本体)1.3、(ベース)1.3
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
関連キーワード
1
2
次へ