色白
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ通気孔付
規格SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。
材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロン
色ブラック
質量(g)【ヘルメット】325
サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)3~6
1セット
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ヘルメットのアゴひもに通すだけ。
抗菌防臭加工のタオル地汗取りパットです。
お得な2個セット。
選べる2色。グレーは作業用ヘルメットの紐に。黒は自転車、バイクの紐に最適です。
用途ヘルメットのアゴ紐の汗止め、汚れ防止に。
材質綿
幅(cm)4
全長(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体No.530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
適合本体No.530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
種別反射塗料
塗り面積(m2)0.12~0.16
主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング
指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
・暗証番号は変更可能です。・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・プラスチックケーブルの中に鋼板が入っています。
用途自転車用ヘルメットの盗難防止
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
仕上黒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
関連キーワード