27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH)PELTECH(ペルテック)8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型変速段数7バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)充電時間(時間)約3.5~4全長(mm)1810全幅(mm)560適応身長(cm)約155以上(目安)バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250バッテリー電圧(V)AC100~240総質量(kg)24