avantrigger ボトルケージ(樹脂製)。 一般的な自転車用ボトル対応
用途ボトルケージ
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×160×90
空気抵抗になりにくいサドル後部(シートレール)に取付ける方式のボトルケージホルダー
色ブラック
質量(g)80
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
サイドエントリー型ながらインジェクテッドカーボン採用で軽量に仕上がっています
サイド、斜め方向からのアクセスのしやすさと、保持力を兼ね備える曲線を活かしたデザイン。
従来のサイドから出入れが可能なボトルケージは、左右どちらかしか対応していない物が多い中、両サイドから出入れが可能です。
スローピングフレームや小さいサイズのフレームなど、従来のボトルケージではボトルの出入れがしにくい場合に、特におすすめのボトルケージです。
更にインジェクテッドカーボンを採用することでクラストップの軽量化と高いコストパフォーマンスを兼ね備えたハイパフォーマンスモデルです。
材質インジェクテッドカーボン
質量(g)約25(±10%)
超軽量インジェクションカーボン製ボトルケージです。
軽さだけでなく、ボトルの出し入れのしやすさやホールド力、機能性と美観を両立するデザイン。ワールドツアーチームも山岳コースで採用するハイエンドモデルが、インジェクションカーボンを採用することで使用感はそのままにお求めやすい価格になりました。
ボトルの保持力を重視した製品ではボトルの形状や素材によっては取り出しにくい場合があります。特にサーモボトルやクリア素材のボトルに採用される硬質な表面素材の場合は、ボトルが抜き出しにくい場合がありますのでご注意ください。
材質インジェクションカーボン
質量(g)15(±10% カタログ値)
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質アルミ
適合径(Φmm)22.5~25.4
寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)約130(最大)
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ
2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”
自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計
主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け
用途Dura-Cageは自転車用ポリボトル(直径73mm)用
材質#2017ジュラルミン
質量(g)38
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80
質量(g)50
アズワン品番64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルかつ使いやすさを追求した新製品。ステンレススチールの絶妙な「曲げ方」がボトルをきっちりホールド。ボトルをサイドからも引き出し易く、機能性もバッチリです。
材質ステンレス
ボトル径(Φmm)74
エレガントなデザインが特徴で、いまやエリートボトルケージの定番となりました。
ボトルの保持力が従来品に比べて数段アップしています。 一般的な74mm径のボトルに対応します。
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。
自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応)
耐久性のあるポリカーボネート素材を使用
取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート
寸法(mm)155×75
質量(g)80(ボルト含む)
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。お好みのポジションに合わせ、上下8段階の高さに装着可能。(上下移動幅7cm)。航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くはるかに軽い重量で同等の強度を確保。直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。取付ボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
材質アルミニウム
直径(Φmm)73
質量(g)50
ボトルの締め付けを調整できる「アジャスター」を備えたボトルケージ。
PAVE(石畳の道)と名のつくとおり、荒れた道やダウンヒル走行時に「アジャスター」を締めればボトルを確実に保持します。
標準的な自転車用ボトル(直径74mm径)対応。
直径70mm~76mmの間で「アジャスター」が稼動。
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)100
線径(mm)6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。
重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
材質ステンレス
幅(mm)75
高さ(mm)155
質量(g)70
奥行(mm)96
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
アルミ製のボトルケージです
材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)74×85×15
質量(g)58
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
一般的な74mm径のボトルに対応します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力
(※外気温20度)
流量の豊富な広い飲み口
片手で素早い開閉が可能なキャップシステム
ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計
胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅
ロック付きキャップでバッグへの収納も安心
態腐食性に優れた高品質素材SUS304
洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部
オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン
用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトル
色シルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット)
質量(g)332
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265
材質ステンレス(ボトル)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(すべり止め)シリコンラバー
材質(パッキン)シリコンラバー
容量(mL)500
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。
長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。
台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。
アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ!
ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
スタイリッシュデザイン採用、カラフルで軽いボトルケージ。◎レーサーボトル用。*一部、取り付けできないボトルもありますので、お買い求めの際には、ボトル形状をよくご確認ください。*ピンクのみグラフィックデザインが異なります。
スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
材質アルミニウム
質量(g)43
クランプ径(Φmm)31.8/34.9
ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
材質アルミニウム
質量(g)50
クランプ径(Φmm)31.8/34.9
DEFブランドより新たにドリンクホルダーがラインナップに加わります。
このバイクボトルケージはバイクや自転車のハンドルバーなどに取り付けすることが出来ます。
ハンドルバーの径は22.2mm~32mmに対応。
250mLや350mLの缶や500mLのペットボトルなど様々なサイズのボトルを置くことが出来ます。
ボトルホルダーは底の裏側にあるボタンを押しながら前後することでボトルをホールドします。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)
質量(g)38
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径5.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)
質量(g)54
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)
質量(g)38
軽くて丈夫、SAKURAカラーが映える限定ジュラルミン製ボトルケージ。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”、軽さと耐久性を兼ね備えた素材。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。限定カラー「SAKURA」で、見た目にも華やかなデザイン。取り付けボルトは付属していないので、別途ご用意ください。長距離ライドや様々な環境でも安心して使用可能。重量41gと軽量で、見た目の美しさと機能性を両立
材質#2017ジュラルミン
色サクラ
質量(g)41
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。
レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。)
抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。
質量(g)約29
直径(Φmm)74
材質FRP
ロード、MTB兼用(スマート収納タイプ)。車輪固定フック(RS-KF620)標準装備。3つのスマートで収納のしやすさを極めた輪行袋。1:車輪の固定がスマート。2:自転車の収納がスマート。3:収納袋がスマート。使い方色々収納袋(フレーム、ボトルケージ、サドル下に収納可能)。サイズ:高さ1000×横1300mm。カラー:ブラック。付属品:ショルダーベルト、固定フック
材質ナイロン
質量(g)235(収納袋、付属品含まず)
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
関連キーワード