前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
光束(Lm)100
光度(cd)400
付属品ラバーバンド+フック
寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32
質量(g)42(本体、電池のみ)
スリム&軽量ボディ。
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵
明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)
付属品Micro USBケーブル(22cm)
本体質量(g)約46(電池含む)
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
充放電回数約300回
充電時間(時間)約2
照射距離(m)約73(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42
適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト
周囲光感知式オートモード搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
本体質量(g)62
光源10ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約3(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
小型軽量ヘッドライト
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)19
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ19~32
充電時間(時間)約2(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電
明るさ(Lm)110
電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28
質量(g)63
保護等級防水IPX4
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)53
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX5
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単4形アルカリ電池×3本
光度(cd)約1130(最大時)
防水仕様IPX4準拠
明るさ(Lm)約100(最大時)
照射距離(m)約67m(最大時)
点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
¥1,788
税込¥1,967
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色グレー
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池
本体質量(g)約76(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)
明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))
照射距離(m)約67(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)約22~31
落下耐久(m)1
150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)0.75~24(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト
ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール
点灯、点滅の2モード搭載
広角260度をパワフルに照射
生活防水仕様で雨天時の使用が可能
シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池
使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット
寸法(mm)72×35×35
質量(g)55(ブラケット含む)
充電時間(時間)約2.5
アズワン品番64-9545-82
明るさ(Lm)100
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード