単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに
材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン
質量(g)22
電源単三乾電池1本
取り付け工具不要
光源高輝度ホワイトLED1個
点灯方式点灯のみ
明るさ(Lm)50
電球の種類LED
点灯時間(時間)8
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~210時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト
夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。
ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ /デイライドモード
光束(Lm)点灯300/点灯100
USBタイプUSBType-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)53
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX5
ロードバイク用にスリムに設計。COB光源が広範囲を照射し、昼夜を問わずサイクリストの存在を最大限にアピール。
用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)。充電時間:3時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)1.5~65(使用モードによる)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード