6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×2本 光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード) 照射距離(m)約10.4(最大時) 点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)19~33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g)約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm)約34×38×85.5 連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd)2500 明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式電池式 電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

小型軽量ヘッドライト 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)19 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ19~32 充電時間(時間)約2(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX4
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)53 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ18~48 充電時間(時間)約230分(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX5
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CATEYEKEEN
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさのバッテリー式ライト 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ハイ(50ルーメン)、ロー(35ルーメン)、点滅(50ルーメン)の3モード搭載 手早く確実に固定できるフレックスタイト(TM)ブラケット付属(対応径:Φ22~35mm)
付属品フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)34×38×85.5 ブラック 質量(g)66 使用電池単4形乾電池×3本 光度(cd)約2500 明るさ(Lm)50(ハイ)、35(ロー)、50(点滅) 使用時間(時間)約3(ハイ)、約10(ロー)、約50(点滅)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。 シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。 タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70) 質量(g)48 LED白色 明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時) 連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時) 点灯方式Lantern/High/Low/Flashing バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B) 付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド) 保護等級IPX4
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)